npt ねじのおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
14,248件の「npt ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NPT」、「NPT 1/8」、「npt 3/4」などの商品も取り扱っております。
材質 SUS304 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -50~150 ねじの種類 NPT×PT 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油 最大使用圧力(MPa) 6.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 黄銅 形状 ネジ変換アダプタ 種類 銅管用継手 表面処理 クロームメッキ パッキン アリ 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ハーフユニオン(NPT) 接続形式 2圧縮リング方式,ねじ込み式 最高使用温度(℃) 537 関連資料 (18.65MB) 最低使用温度(℃) -196
1個
919 税込1,011
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質 黄銅(カドミレス材) 形状 ネジ継手 使用温度範囲(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質 SUS304 形状 ブッシング 使用流体 水、空気、油 最大使用圧力(MPa) 6.9以下 最高使用温度(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。
材質 S45C 表面処理 黒色酸化皮膜
1パック(3個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状 ハーフユニオン(NPT) 関連資料 (18.65MB)
1個
919 税込1,011
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
材質 C3604BD 形状 ソケット 流体 上記材質に悪影響が無い流体 使用温度範囲(℃) -50~+150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質 SUS304 流体 水・空気・油・溶液 最高使用圧力 S/80相当 ねじ規格 PT×NPT RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -20~220 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水・油・ガス用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質 SUS304 形状 変換ニップル 流体 水・空気・油・溶液 ねじの種類 PT×NPT 最高使用圧力 S/80相当 ねじ規格 PT RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様 メッキ付継手 材質 黄銅 形状 ネジ変換アダプタ 種類 銅管用継手 表面処理 クロームメッキ パッキン アリ 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)